Tractor compacto Kubota L-3240-D

Tractor compacto Kubota L-3240-D

Tractor Kubota, M# L3240D, S/N 50804, 2010, Horas 785, OROS. Motor: 32 CV (26,5 CV TDF). La TDF central semiindependiente está vinculada con la TDF trasera. Siempre que se active la TDF central, también se activará la TDF trasera. La TDF trasera se puede utilizar sin la TDF central. La versión D incluye paquete 4WD. Diésel de 3 cilindros y 13,6 litros. Distancia al suelo: 14 pulgadas. Radio de giro: 9 pies. Peso: 3400 libras. Dimensiones: 115 pulgadas de largo x 59,8 pulgadas de ancho x 90,7 pulgadas de alto (ACN170)
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: NMCT195
  • Fabricante: Kubota
  • Modelo: L-3240-D
  • Número de serie: 50804
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 115
  • Ancho (pulgadas): 59.8
  • Altura (pulgadas): 90.7
  • Peso libras): 3400
  • ACN: 170
Detalles adicionales del producto
Tractor compacto Kubota L-3240-D
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente