Tractor John Deere 401BG

Tractor John Deere 401BG

Tractor John Deere. Modelo: 401 BG. Número de serie: 274351T. Motor de gasolina de 4 cilindros. Tamaño del neumático trasero: 13,6-38 en llanta de 12 pulgadas 12-38, relleno de aire. Tamaño de neumáticos delanteros: 7,50 - 16SL 6 capas, relleno de aire. Dimensiones totales: 10 pies 3 pulgadas de largo x 7 pies de ancho x 7 pies 7 pulgadas de alto (ACN135).

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: WCTF02.20
  • Fabricante: John Deere
  • Modelo: 401 BG
  • Número de serie: 274351T
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 123
  • Ancho (pulgadas): 84
  • Altura (pulgadas): 91
  • ACN: 135
Detalles adicionales del producto
Tractor John Deere 401BG
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente