Trampa de succión de amoníaco vertical Frick (86 pulgadas x 112 pulgadas, 4259 galones)

Trampa de succión de amoníaco vertical Frick (86 pulgadas x 112 pulgadas, 4259 galones)

Acumulador de amoníaco vertical Frick (86 x 112 pulgadas, 4259 galones) Número de serie: 138881. Número de la Junta Nacional del tanque: 13881. Capacidad estimada del tanque (galones): 4259. MAWP del tanque (PSI a temperatura): 250 PSI a 200 F. MAWT del tanque (PSI a temperatura): -50 F a 100 PSI. El refrigerante anterior era amoniaco (R717 | NH3). Fabricado en 1998. Acumulador vertical de 90 x 12 pies 8 pulgadas.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: GENR23
  • Fabricante: Frick
  • Número de serie: 138881
Detalles del tanque
  • Tipo de tanque de refrigeración: Accumulator
  • Orientación del tanque: Vertical
  • Diámetro del tanque (pulgadas): 86
  • Longitud del tanque (pulgadas): 112
  • Capacidad estimada del tanque (galones): 4,259
  • Número de la Junta Nacional de Tanques: 13881
  • Tanque MAWP (PSI a temperatura): 250 PSI @ 200 F
  • MAWT del tanque (temperatura a PSI): -50 F @ 100 PSI
  • Descripción de entradas y salidas de tanques: Outlet: 1 Inlet: 1
Detalles del micropanel
  • ¿Incluye micropanel de control? No
Refrigerante anterior
  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 80
  • Ancho (pulgadas): 80
  • Altura (pulgadas): 128
  • Peso libras): 6,000
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Año de fabricación: 1998
  • Hoja de especificaciones disponible: Yes
Trampa de succión de amoníaco vertical Frick (86 pulgadas x 112 pulgadas, 4259 galones)

Precio:
$0
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente