Trampa ferrosa magnética sanitaria

Trampa ferrosa magnética sanitaria

Trampa Ferrosa Magnética Sanitaria. Las trampas ferrosas magnéticas capturan los contaminantes de hierro/hierro fino de tRam Industriesp en los productos que fluyen a través de la línea de procesamiento, protegiendo y asegurando así la pureza del producto y evitando el desgaste abrasivo y atascos en bombas, mezcladores, refinadores, filtros, etc. (1) imán de 5 pulgadas de diámetro . Entrada/salida: (2) línea S de 1-1/2 pulg. Dimensiones totales: 2 pies de largo x 6-1/2 pulgadas de ancho x 7-1/2 pulgadas de alto.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: NOI1106
  • Fabricante: Not Specified
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 24
  • Ancho (pulgadas): 6.5
  • Altura (pulgadas): 7.5
Detalles adicionales del producto
Trampa ferrosa magnética sanitaria
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente