Trane C4A0A0R1H0C0 Compresor semihermético de 6 cilindros (impulsión directa)

Trane C4A0A0R1H0C0 Compresor semihermético de 6 cilindros (impulsión directa)

Compresor semihermético Trane. Capacidad con R-22: 50 toneladas. Modelo: C4A0A0R1H0C0. Cilindros: 6. HP del motor requerido: 50. Remanufacturado por Trane Company. Clasificado: amperios de rotor bloqueado. Voltaje: 460/60/3, viento parcial: 240, viento total: 396. Rango de utilización de voltaje: 414-508. Dimensiones totales: 36 pulgadas de largo x 27 pulgadas de ancho x 29 pulgadas de alto (ACN59).
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: DBBP2403
  • Fabricante: Trane
  • Modelo: C4A0A0R1H0C0
  • Número de serie: N95F03541
  • Tipo de compresor: Semi-Hermetic
  • ¿El paquete incluye? No
  • Tipo de etapa: High Stage
Detalles del paquete
Detalles del compresor
  • Fabricante de compresores: Trane
  • # Compresores en paquete: 1
  • Modelo de compresor: C4A0A0R1H0C0
  • Compresor SN: N95F03541
Detalles del micropanel
Detalles del arrancador de motor
  • ¿Incluye motor de arranque? No
Refrigerante anterior
  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 36
  • Ancho (pulgadas): 27
  • Altura (pulgadas): 29
  • ACN: 59
Detalles adicionales del producto
Trane C4A0A0R1H0C0 Compresor semihermético de 6 cilindros (impulsión directa)
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente