Cambiador climático Trane Penthouse, 14 toneladas

Cambiador climático Trane Penthouse, 14 toneladas

Trane Penthouse Climate Changer-14 toneladas. Modelo PCC 14A-1B1A1AZAZXF. Número de serie B3C00270. Escriba 2890-14. Motor de maratón. Modelo Al-184TTDR7026BD, estructura 184T, tipo TDR-BE, 5 hp, trifásico, 1745 rpm, 230/460 V, 21-19,6/9,8 amperios. Dimensiones totales 149 pulgadas de largo x 97 pulgadas de ancho x 66 pulgadas de alto.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: ER082
  • Fabricante: Trane
  • Modelo: PCC 14A-1B1A1AZAZXF
  • Número de serie: B3C00270
  • Unidad de Toneladas Nominales (TR): 14
Refrigerante anterior
  • Refrigerante anterior: Halocarbon (Freon)
  • Compatible con amoníaco (R-717): No
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: Marathon
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 5
  • RPM del motor: 1745
  • Voltaje del motor: 230/460
  • Amperios de motor: 21-19.6/9.8
  • Fases del motor: 3
  • Tamaño del bastidor del motor: 184T
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 149
  • Ancho (pulgadas): 97
  • Altura (pulgadas): 66
Detalles adicionales del producto
Cambiador climático Trane Penthouse, 14 toneladas
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente