Trane Penthouse Climate Changer-21 toneladas

Trane Penthouse Climate Changer-21 toneladas

Trane Penthouse Climate Changer-21 toneladas. Modelo PCC 21 A-1B1A1B1BGF. Número de serie B3C00271. Escriba 2890-21. Motor. Motor Century Electric Co.: 7,5 hp, trifásico, 1750 rpm, 230/460 V, 21/10,5 amperios. Polea del motor: 6 pulg. Polea del ventilador: polea de 14 pulg. Calefactor Raywall. Modelo 4 RIH-3, 480 V, 60 Hz, 3 Kw, trifásico, 3,8 amperios. Dimensiones totales: 16 pies 1 pulgada de largo x 7 pies 5 pulgadas de ancho x 7 pies 11 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: ER085
  • Fabricante: Trane
  • Modelo: PCC 21 A-1B1A1B1BGF
  • Número de serie: B3C00271
  • Unidad de Toneladas Nominales (TR): 21
Refrigerante anterior
  • Refrigerante anterior: Halocarbon (Freon)
  • Compatible con amoníaco (R-717): No
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • Fabricante de motores: Century
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 7.5
  • RPM del motor: 1750
  • Voltaje del motor: 230/460
  • Amperios de motor: 21/10.5
  • Fases del motor: 3
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 193
  • Ancho (pulgadas): 89
  • Altura (pulgadas): 95
Detalles adicionales del producto
Trane Penthouse Climate Changer-21 toneladas
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente