Enfriador de líquido rotativo helicoidal refrigerado por aire Trane RTAA070AYM01A000 (70 TR)

Enfriador de líquido rotativo helicoidal refrigerado por aire Trane RTAA070AYM01A000 (70 TR)

Enfriador de líquido rotativo helicoidal enfriado por aire Trane usado. Modelo: RTAA070AYM02A000. N.º de serie: U02F05292. Voltaje nominal: 200/60/3. Refrigerante: R22. Presión de diseño: 450 PSI en el lado alto. Unidad de horas: Circuito 1 A: 6134 y B: 6133; Circuito 2 A: 7460 y B: 5725
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: FSED02
  • Fabricante: Trane
  • Modelo: RTAA070AYM01A000
  • Número de serie: U02F05292
Detalles del enfriador
Refrigerante anterior
  • Refrigerante anterior: Halocarbon (Freon)
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
  • # motores: 8
  • Si hay varios motores, descripciones de motores frente a especificaciones: (8) Fan Motors: 60 Hz, 1 HP, FLA Ea: 5.1,
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 192
  • Ancho (pulgadas): 88
  • Altura (pulgadas): 92
  • Peso libras): 7,200
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Año retirado de la producción: 2024
  • Hoja de especificaciones disponible: Yes
  • Problemas o problemas conocidos: Damage on the Fan Section.
Enfriador de líquido rotativo helicoidal refrigerado por aire Trane RTAA070AYM01A000 (70 TR)

Precio:
$0
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente