Transductor de presión Ashcroft K1-7-M02-42-F2 (300 PSI)

Transductor de presión Ashcroft K1-7-M02-42-F2 (300 PSI)

Transductor de presión Ashcroft Tipo K1 Transductor/transmisor de presión de película delgada. Rango: 100&Vac. Precisión: 1,0%. Conexión Electrónica: Blindaje 1 m. Conexión: 1/4 NPTM.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: MGS88
  • Fabricante: Ashcroft
  • Modelo: K1-7-M02-42-F2
  • Número de serie: 10142999-3
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 3
  • Ancho (pulgadas): 3
  • Altura (pulgadas): 3
  • Peso libras): 2
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Hoja de especificaciones disponible: No
  • Producto comprado en: Produce Industry
Transductor de presión Ashcroft K1-7-M02-42-F2 (300 PSI)

Precio:
$0
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente