Transformador Acme - 300 KVA

Transformador Acme - 300 KVA

Transformador Acme 300 KVA. Gato. Nº: T-1-S3318-3S. Estilo: G. Blindado para una potencia más limpia. Requisitos eléctricos: 60 Hz, trifásico. Elevación del bobinado: 302 °F (150 °C). Porcentaje de impedancia a 338 °F (170 °C): 7,33. Dimensiones totales: 48 pulgadas de largo x 40 pulgadas de ancho x 60 pulgadas de alto (H17).

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: SPFE002.
  • Fabricante: Acme
Detalles del transformador
  • Kva: 300
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 48
  • Ancho (pulgadas): 40
  • Altura (pulgadas): 60
Detalles adicionales del producto
Transformador Acme - 300 KVA
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente