Transformador aislado Sorgel Square D Company - 30 KVA

Transformador aislado Sorgel Square D Company - 30 KVA

Transformador Aislado Sorgel Square D Company-30 KVA. Número de serie: 1050254-A-001. Estilo No. 33349-49-112-002. Alto/bajo voltaje: 480, amperios de alto/bajo voltaje: 36. Hercios: 60. Clase: AA. Subida: 302°F (150°C). Aislamiento: 428°F (220°C). Tipo: SO. Peso total de la unidad: 285 libras. Dimensiones totales: 1 pie 10 pulgadas de largo x 1 pie 3-1/2 pulgadas de ancho x 1 pie 11 pulgadas de alto (H17)

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: DNBA011C
  • Fabricante: Sorgel
  • Modelo: 33349-49-112-002
  • Número de serie: 1050254-A-001
Detalles del transformador
  • Kva: 30
  • Alto voltaje: 480
  • Baja tensión: 480
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 22
  • Ancho (pulgadas): 15.5
  • Altura (pulgadas): 23
  • Peso libras): 285
Detalles adicionales del producto
Transformador aislado Sorgel Square D Company - 30 KVA
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente