Transformador aislado Square D Company - 15 KVA

Transformador aislado Square D Company - 15 KVA

Transformador Aislado Square D Company - 15 KVA. Tipo: ST. Número de gato: 15T2FSS. Requisitos eléctricos: Voltaje primario: 480 V. Amperios de alto voltaje: 18.04. Tensión secundaria: 220/120 V. Amperios de baja tensión: 41,6. Dimensiones totales: 19 pulgadas de largo x 12 pulgadas de ancho x 11-1/2 pulgadas de alto (H17).
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: DBPF22422.a
  • Fabricante: Square D Company
Detalles del transformador
  • Kva: 15
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 19
  • Ancho (pulgadas): 12
  • Altura (pulgadas): 11.5
Detalles adicionales del producto
Transformador aislado Square D Company - 15 KVA
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente