Transformador aislado Square D Company Co. - 112,5 KVA

Transformador aislado Square D Company Co. - 112,5 KVA

Transformador aislado Square D Company Co. - 112,5 KVA. Gato. No: 112T6HCT. Número de estilo: 34749-28212-021. Alto voltaje: 480 V. Amperios de alto voltaje: 136. Bajo voltaje: 240 V. Amperios de bajo voltaje: 272. Capacidades de voltaje en las etapas 1 a 7: 504 V, 492 V, 480 V, 468 V, 456 V, 444 V, 432 V. Dimensiones totales: 30 pulgadas de largo x 24 pulgadas de ancho x 37 pulgadas de alto (ACN78)
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: DSBI291.2
  • Fabricante: Square D Company
Detalles del transformador
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Transformador aislado Square D Company Co. - 112,5 KVA
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente