Transformador aislado trifásico Sorgel - 45 KVA

Transformador aislado trifásico Sorgel - 45 KVA

1998 Transformador aislado trifásico Sorgel. Estilo No. 33743-28212-024. Número de catálogo 45T6HCT. KVA: 45. Alto Voltaje: 480. Bajo Voltaje: 240. Hercios: 60. Fase: 3. Clase: AA. Subida: 302° F (150°C). Aislamiento: 428°F (220°C). Tipo: SO. Amperios: 54/108. Dimensiones totales: 1 pie 10 pulgadas de largo x 1 pie 10 pulgadas de ancho x 2 pies 10 pulgadas de alto (H17).

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: DNBA089
  • Fabricante: Sorgel
  • Modelo: 33743-28212-024
  • Número de serie: 45T6HCT
Detalles del transformador
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Transformador aislado trifásico Sorgel - 45 KVA
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente