Transformador aislado trifásico Sorgel - 45 KVA

Transformador aislado trifásico Sorgel - 45 KVA

1998 Transformador aislado trifásico Sorgel. KVA: 48. Alto Voltaje: 480. Bajo Voltaje: 240. Hercios: 60. Fase: 3. Clase: AA. Subida: 302° F (150°C). Aislamiento: 428°F (220°C). Tipo: SO. Peso total de la unidad: 330 libras. Amperios: 54/108. Dimensiones totales: 1 pie 10 pulgadas de largo x 1 pie 10 pulgadas de ancho x 2 pies 10 pulgadas de alto (H17).

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: DNBA090
  • Fabricante: Sorgel
  • Modelo: 33749-28212-043
  • Número de serie: 45T6H
Detalles del transformador
  • Kva: 45
  • Alto voltaje: 480
  • Baja tensión: 240
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 22
  • Ancho (pulgadas): 22
  • Altura (pulgadas): 34
  • Peso libras): 330
Detalles adicionales del producto
  • Año de fabricación: 1998
Transformador aislado trifásico Sorgel - 45 KVA
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente