Transformador Challenger Electrical Dt (75 kVa, 3 PH, 480/208 Voltios)

Transformador Challenger Electrical Dt (75 kVa, 3 PH, 480/208 Voltios)

Transformador eléctrico tipo seco Challenger. Número de catálogo: 752-415. Tipo: Subida 150 C. Voltaje primario: 480, voltaje secundario: 208Y/120. Tres fases. 60 Hz. 75kVa. Modelo: 4. Peso: 456 LBS. Número de serie: 29-6/90-239785.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: MGS34
  • Fabricante: Challenger
  • Modelo: 4
Detalles del transformador
  • Kva: 75
  • Alto voltaje: 480
  • Baja tensión: 208
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 18
  • Ancho (pulgadas): 26
  • Altura (pulgadas): 35
  • Peso libras): 456
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Hoja de especificaciones disponible: No
  • Producto comprado en: Produce Industry
Transformador Challenger Electrical Dt (75 kVa, 3 PH, 480/208 Voltios)

Precio:
$0
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente