Transformador de aislamiento reductor Hammond Manufacturing Company - 118 KVA

Transformador de aislamiento reductor Hammond Manufacturing Company - 118 KVA

Transformador reductor de aislamiento de 118 KVA de Hammond Manufacturing Company. Número de serie: W1149NHG98. Alto voltaje: 460 V. Bajo voltaje: 460/265 V. H1: 483 V, 141 de corriente, 105 % de V nominal. H2: 460 V, 148 de corriente, 100 % de V nominal. H3: 437 V, 156 de corriente, 95 % Clasificación V. Dimensiones totales: 30 pulgadas de largo x 24 pulgadas de ancho x 32-1/2 pulgadas de alto (H17).

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: SHCA027.2
  • Fabricante: Hammond Manufacturing Company
  • Número de serie: W1149NHG98
Detalles del transformador
  • Kva: 118
  • Alto voltaje: 460
  • Baja tensión: 460
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 30
  • Ancho (pulgadas): 24
  • Altura (pulgadas): 32.5
Detalles adicionales del producto
Transformador de aislamiento reductor Hammond Manufacturing Company - 118 KVA
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente