Transformador de Empresa Cuadrado “D” con Interruptor de Seguridad

Transformador de Empresa Cuadrado “D” con Interruptor de Seguridad

Transformador de Empresa Cuadrado “D” con Interruptor de Seguridad. Tipo: T-53018. Número de serie: 69752. Número de catálogo. H362. Serie: A. HP estándar: 15. HP máximo 30. Voltaje primario: 240/480V. Tensión secundaria: 120/240V. KVA continuo: 25, 60 amperios, 60 Hz. Trifásico, 600 VCA. Peso aproximado: 225 libras. Dimensiones totales: 1 pie. 6-1/2 pulgadas de largo x 2 pies 1 pulgadas de ancho x 1 pie 8 pulgadas de alto (H17).

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: MASH276
  • Fabricante: Square D Company
  • Número de serie: MASH276
Detalles del transformador
  • Kva: 25
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 18.5
  • Ancho (pulgadas): 25
  • Altura (pulgadas): 20
  • Peso libras): 225
Detalles adicionales del producto
Transformador de Empresa Cuadrado “D” con Interruptor de Seguridad
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente