Transformador eléctrico ACME (75 KVA, trifásico, 480/208 voltios)

Transformador eléctrico ACME (75 KVA, trifásico, 480/208 voltios)

Transformador eléctrico ASME. Número de catálogo: T-3-53314-3S. Estilo: G. Voltios primarios: 480 Delta W/FC Taps. Voltios secundarios: 208/120. 75kVa. 60 Hz. 3 PH. Peso: 500 libras.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: TASP148B
  • Fabricante: ASME Electric
Detalles del transformador
  • Kva: 75
  • Alto voltaje: 480
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
  • Hoja de especificaciones disponible: No
Transformador eléctrico ACME (75 KVA, trifásico, 480/208 voltios)
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente