Transformador eléctrico Jefferson - 50 KVA

Transformador eléctrico Jefferson - 50 KVA

Transformador Eléctrico Jefferson- 50 KVA. Estilo gabinete, tipo seco. Trifásico, 60 Hz, 480 alto voltaje, 208 bajo voltaje, aislamiento Clase H, aumento de 150 C, 3,2 % de impedancia. Capacidad en las etapas 1 a 6: 501 V, 490 V, 480 V, 470 V, 450 V, 449 V. Dimensiones totales: 24 pulgadas de largo x 21 pulgadas de ancho x 41 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: SNBB248.1
  • Fabricante: Jefferson
Detalles del transformador
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Transformador eléctrico Jefferson - 50 KVA
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente