Transformador eléctrico trifásico Sorgel de Square D Company - 150 KVA

Transformador eléctrico trifásico Sorgel de Square D Company - 150 KVA

Transformador Eléctrico Trifásico Sorgel de Square D Company - 150 KVA. Estilo 35149-17212-069. Gato 150T3H. Serie: 219292-23. Alta: 480 V, 180 amperios. Baja: 208Y/120V, 416 amperios. Gabinete Tipo 2. Clase AA. Peso: 975 libras.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: TASP148A
  • Fabricante: Square D Company
  • Modelo: 35149-17212-069
  • Número de serie: 219292-23
Detalles del transformador
  • Kva: 150
  • Alto voltaje: 480
  • Baja tensión: 208Y/120V
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
  • Peso libras): 975
Detalles adicionales del producto
Transformador eléctrico trifásico Sorgel de Square D Company - 150 KVA
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente