Transformador Federal Pacífico - 30 KVA

Transformador Federal Pacífico - 30 KVA

Transformador Pacífico Federal 30 KVA. Número de catálogo: T4T30. Serie: 2092. Capacidad: 480-280/120 V, 3 fases, 30 KVA de elevación. Dimensiones totales: 22-1/2 pulgadas de largo x 20 pulgadas de ancho x 34 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: SSPN239.1
  • Fabricante: Federal Pacific
Detalles del transformador
  • Kva: 30
  • Alto voltaje: 480
  • Baja tensión: 120
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 22.5
  • Ancho (pulgadas): 20
  • Altura (pulgadas): 34
Detalles adicionales del producto
Transformador Federal Pacífico - 30 KVA
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente