Transformador Federal Pacífico - 500 KVA

Transformador Federal Pacífico - 500 KVA

Transformador Pacífico Federal 500 KVA. Modelo: 36B. S/N: 28375. 500 KVA a 80°C de elevación. Impedancia: 4,87 %. Alto voltaje: 480 V. Bajo voltaje: 240/139 V. Requisitos eléctricos: 1199 amperios, 60 Hz, trifásico. Dimensiones totales: 53 pulgadas de largo x 43 pulgadas de ancho x 76 pulgadas de alto (H17).

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: SGMI127C.3a
  • Fabricante: Federal Pacific
  • Modelo: 36B
  • Número de serie: 28375
Detalles del transformador
  • Kva: 500
  • Alto voltaje: 480
  • Baja tensión: 240
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 53
  • Ancho (pulgadas): 43
  • Altura (pulgadas): 76
Detalles adicionales del producto
Transformador Federal Pacífico - 500 KVA
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente