Transformador GE - 118 KVA

Transformador GE - 118 KVA

Transformador de aislamiento reductor General Electric de 118 KVA. Modelo: QL. Número de gato: 9T23Q4009G42. 60 Hz. 3 fases. Impedancia: 5,6 %. Voltios primarios (H): 460 V. Voltios secundarios: 460/266 V. Dimensiones totales: 31-1/2 pulgadas de largo x 23 pulgadas de ancho x 39-1/2 pulgadas de alto (H11).

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: SHCA024.2
  • Fabricante: GE
  • Modelo: QL
Detalles del transformador
  • Kva: 118
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 31.4
  • Ancho (pulgadas): 23
  • Altura (pulgadas): 39.5
  • Peso libras): 660
Detalles adicionales del producto
Transformador GE - 118 KVA
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente