Transformador general de Square D Company (45 KVA, trifásico, 480/240 voltios)

Transformador general de Square D Company (45 KVA, trifásico, 480/240 voltios)

Transformador trifásico de uso general de Square D Company. N.º de catálogo: 45T6HCT, kVa: 45, voltaje: 480/240. Sistema Ins de 220 grados C, elevación de 150 grados C. Número de estilo: 33749-28212-044. Tipo: SO, Caja: Tipo 2 24TS22C.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: OTIS103
  • Fabricante: Square D Company
  • Modelo: 33749-28212-044
Detalles del transformador
  • Kva: 45
  • Alto voltaje: 480
  • Baja tensión: 240
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 20
  • Ancho (pulgadas): 20
  • Altura (pulgadas): 30
  • Peso libras): 320
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Hoja de especificaciones disponible: No
  • Producto comprado en: Snack Food Industry
Transformador general de Square D Company (45 KVA, trifásico, 480/240 voltios)

Precio:
$0
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente