Transformador General Electric 1000 KVA

Transformador General Electric 1000 KVA

Transformador General Electric 1000 KVA. Modelo: 4800X132300-480Y/277. Número de serie: N229515TGTA. Bobinado de alta tensión: 95 kv. Bobinado de baja tensión: 30 kv. Impedancia: 5,83 %. Requisitos eléctricos: 60 Hz, trifásico. Dimensiones totales: 74 pulgadas de largo x 73 pulgadas de ancho x 55 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: EKTF7977.3
  • Fabricante: GE
  • Modelo: 4800X132300-480Y/277
  • Número de serie: N229515TGTA
Detalles del transformador
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Transformador General Electric 1000 KVA
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente