Transformador General Electric - 5 KVA

Transformador General Electric - 5 KVA

Transformador General Electric 5 KVA. Modelo: 9T21B1004G2. N/S: LJ. Requisitos eléctricos: 60 Hz. Aumento de temperatura: 115 °C. Alta tensión: 240 y 480. Baja tensión: 120/240. Tenue general: 9 pulgadas de largo x 9 pulgadas de ancho x 18-1/2 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: SNPM01.
  • Fabricante: GE
  • Modelo: 9T21B1004G2
  • Número de serie: LJ
Detalles del transformador
  • Kva: 5
  • Alto voltaje: 480
  • Baja tensión: 240
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 9
  • Ancho (pulgadas): 9
  • Altura (pulgadas): 18.5
Detalles adicionales del producto
Transformador General Electric - 5 KVA
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente