Transformador General Electric 9T51B0007 (0,25 kVA)

Transformador General Electric 9T51B0007 (0,25 kVA)

Transformador eléctrico general. Número de catálogo: 9T51B0007. Número de serie: 016886. Potencia nominal kVA: 0,25. Ph: 1. Hz: 60. Voltaje Primario: 240/480 VAC. Voltaje Secundario: 120/240 VAC. Tipo de circuito: Marco 8175.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: CBRE32
  • Fabricante: General Electric
  • Modelo: 9T51B0007
  • Número de serie: 016886
Detalles del transformador
  • Kva: 0.25
  • Alto voltaje: 480
  • Baja tensión: 120
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 5
  • Ancho (pulgadas): 7
  • Altura (pulgadas): 8
  • Peso libras): 12
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Hoja de especificaciones disponible: No
Transformador General Electric 9T51B0007 (0,25 kVA)

Precio:
$0
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente