Transformador GS Electric Hevi-Duty - 118 KVA

Transformador GS Electric Hevi-Duty - 118 KVA

Transformador de accionamiento SCR GS Hevi-Duty Electric de 118 KVA. S/N: 203526. Especificación: 0451522T00. Transformador tipo seco. Porcentaje de impedancia a 338 °F: 5,2. Clase: AA. Requisitos eléctricos: 380 V (alto), 460/266 V (bajo), 179 amperios (alto), 148 amperios (bajo). Dimensiones totales: 33 pulgadas de largo x 21 pulgadas de ancho x 44 pulgadas de alto (H17).

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: SNPM076.1a
  • Fabricante: GS
  • Número de serie: 203526
Detalles del transformador
  • Kva: 118
  • Alto voltaje: 380
  • Baja tensión: 460
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 33
  • Ancho (pulgadas): 21
  • Altura (pulgadas): 44
Detalles adicionales del producto
Transformador GS Electric Hevi-Duty - 118 KVA
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente