Transformador Hitran - 25 KVA

Transformador Hitran - 25 KVA

Transformador Hitran. Número de serie 048658-001. Tipo: Iso. Clase: AA, 120 (+ - 5%) x 240 V, 220-208,4 x 104,2 amperios, 25 KVA, monofásico, 60 Hz. Número de gato AC0204-00. Dimensiones totales: 26 pulgadas de largo x 20 pulgadas de ancho x 32-½ pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: SELM137.a
  • Fabricante: Hitran
  • Número de serie: 048658-001
Detalles del transformador
  • Kva: 25
  • Alto voltaje: 120
  • Baja tensión: 240
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 26
  • Ancho (pulgadas): 20
  • Altura (pulgadas): 32.5
  • Peso libras): 273
Detalles adicionales del producto
Transformador Hitran - 25 KVA
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente