Transformador Homogeneizador Marcus - 150 KVA

Transformador Homogeneizador Marcus - 150 KVA

Transformador Homogeneizador Marcus- 150 KVA. Modelo: MT150H19, S/N: 9122-303. Tensión primaria: 208. Tensión secundaria: 480. Tomas/voltios: 1/440, 2/460, 3/480. Tipo: TWF, Hz: 60, fase: 3, impedancia: 4, clase: 220, Temp: 302°F. Dimensiones totales: 31 pulgadas de largo x 21 pulgadas de ancho x 38 pulgadas de alto (H17).

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: pHDMD143A.6
  • Fabricante: Marcus
  • Modelo: MT15019
  • Número de serie: 9122-303
Detalles del transformador
  • Kva: 150
  • Alto voltaje: 480
  • Baja tensión: 208
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 31
  • Ancho (pulgadas): 21
  • Altura (pulgadas): 38
Detalles adicionales del producto
Transformador Homogeneizador Marcus - 150 KVA
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente