Transformador Square D Company - 2000 KVA

Transformador Square D Company - 2000 KVA

Transformador de la empresa Square D. Alta tensión: 12.470. Baja Tensión: 460. KVA: 2.000. Hercios: 60. Fase: 3. OA de clase alta. Aislamiento: Nivel de aislamiento básico: resistencia al impulso de onda completa. Impedancia: 5,5 % IZ a voltios nominales y 185 °F (85 °C). Capacidad de aceite: 600 galones. Diámetro del ventilador: Motor de ventilador Leeson de 2 pies y 1 pulgada, 0,5 hp, 1750 rpm, 115 V. Peso total: 13,900 lbs. Dimensiones totales: 7 pies 11 pulgadas de largo x 7 pies 10 pulgadas de ancho x 7 pies 2 pulgadas de alto (ACN525).
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: KWBF704.8
  • Fabricante: Square D Company
  • Número de serie: 796005699
Detalles del transformador
  • Kva: 2000
  • Alto voltaje: 12470
  • Baja tensión: 460
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: Leeson
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 0.5
  • RPM del motor: 1750
  • Voltaje del motor: 115
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 95
  • Ancho (pulgadas): 94
  • Altura (pulgadas): 86
  • Peso libras): 13900
  • ACN: 525
Detalles adicionales del producto
Transformador Square D Company - 2000 KVA
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente