Transformador Square D Company - 75 KVA

Transformador Square D Company - 75 KVA

Transformador aislado trifásico Sorgel de Square D Company. KVA: 75. PESO: 500. N.º de gato: 75T112H. Alto voltaje: 480Y/277. Amperios HV: 90. LV: 240. Amperios LV: 180. Tipo: SO. Clase: AA. Gabinete: Tipo 2. Estilo: 34350-28112-009. Serie: 12639636-001-2. Código de fecha: 9924.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: JBTC12
  • Fabricante: Square D Company
  • Modelo: 75T112H
  • Número de serie: 12639636-001-2
Detalles del transformador
  • Kva: 75
  • Alto voltaje: 480Y/277
  • Baja tensión: 240
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Transformador Square D Company - 75 KVA
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente