Transformador Square D Company - 9 KVA

Transformador Square D Company - 9 KVA

Transformador de la empresa Square D. No gato. C9T2F. KVA: 9. PESO: 265. HV 480, LV 208/120. Amperios de alta tensión. 10.8, amperios BT. 24.9. 60 Hz. Código de fecha: 9602. Caja resistente a la lluvia: Tipo 3R. Dimensiones totales: 1 pie 7 pulgadas de largo x 1 pie 3 pulgadas de ancho x 11-3/4 pulgadas de alto.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: TMCB547
  • Fabricante: Square D Company
Detalles del transformador
  • Kva: 9
  • Alto voltaje: 480
  • Baja tensión: 208
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 19
  • Ancho (pulgadas): 15
  • Altura (pulgadas): 11.75
Detalles adicionales del producto
Transformador Square D Company - 9 KVA
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente