Transformador Sylvania - 500 KVA

Transformador Sylvania - 500 KVA

Transformador Sylvania 500 KVA. Modelo: 3. S/N: 29-2/83-115542. Gato. Número: 503-425. Requisitos eléctricos: 450-290 V, 60 Hz, trifásico. Impedancia a 170 °C: 5,1 %. Dimensiones totales: 49 pulgadas de largo x 31 pulgadas de ancho x 65 pulgadas de alto (H17).

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: EKTF7326.4
  • Fabricante: Sylvannia
  • Modelo: 3
  • Número de serie: 29-2/83-115542
Detalles del transformador
  • Kva: 500
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 49
  • Ancho (pulgadas): 31
  • Altura (pulgadas): 65
Detalles adicionales del producto
Transformador Sylvania - 500 KVA
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente