- Detalles del producto
Transformador tipo seco MGM (75 kVa, 3 PH, 240/208 voltios)
Transformador tipo seco MGM. Número de serie: 75CS-1308-1-6, Tipo: HT. Trifásico, 60 Hertz, 75 kVa, Sistema de aislamiento: 220 C. N.º de catálogo: HT75C3B2SH. Voltaje primario: 240. Voltaje secundario: 208Y/120. Material de bobinado: Aluminio. Peso aproximado (LBS): 597.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: MGS32
- Fabricante: MGM
- Modelo: HT75C3B2SH
Detalles del transformador
- Kva: 75
- Alto voltaje: 240
- Baja tensión: 208
Refrigerante anterior
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 20
- Ancho (pulgadas): 29
- Altura (pulgadas): 38
- Peso libras): 480
- # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
- Hoja de especificaciones disponible: Yes
- Producto comprado en: Produce Industry
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!
















