Transformador Westinghouse - 300 KVA

Transformador Westinghouse - 300 KVA

Transformador Westinghouse tipo 2, clase AA, DT-3. 300 KVA, 480V (alta), 208V Y / 120V (baja), delta, trifásico, 60 Hz. Serie: J-88-D0543. Peso: 1400 libras. Sistema de aislamiento clase 220. Estilo V48M28F33F.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: SWVF006
  • Fabricante: Westinghouse
  • Modelo: V48M28F33F
  • Número de serie: J-88-D0543
Detalles del transformador
  • Kva: 300
  • Alto voltaje: 480
  • Baja tensión: 208V Y
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Peso libras): 1400
Detalles adicionales del producto
Transformador Westinghouse - 300 KVA
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente