Transformador Zinsco 480-240V - 45 KVA

Transformador Zinsco 480-240V - 45 KVA

Transformador Zincco. Serie: 2802018. Número de catálogo 452-425-3. Especificaciones: 480-240V, 45 KVA, trifásico, 60 Hz, 480-240V, tipo HT. Peso: 440 libras. Listado por UL. Dimensiones totales: 27 pulgadas de largo x 18 pulgadas de ancho x 29 pulgadas de alto

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: HGPS1138.1a
  • Fabricante: Zinsco
Detalles del transformador
  • Kva: 45
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 27
  • Ancho (pulgadas): 18
  • Altura (pulgadas): 29
  • Peso libras): 440
Detalles adicionales del producto
Transformador Zinsco 480-240V - 45 KVA
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente