Transformadores de tensión constante Sola

Transformadores de tensión constante Sola

Transformadores Eléctricos Sola. Rangos de entrada de la unidad 1: 95-130 V, 175-235 V, 190-260 V, 380-520 V, rangos de salida: 120 V, 240 V, 208 V, cantidad: 2, dimensiones generales: 9 pulgadas de largo x 7 pulgadas de ancho x 14 pulgadas. H. Unidad 2: Transformador de voltaje constante Sola, tipo CVS con neutralización armónica, entrada: 95-130 V, 175-235 V, 190-260 V, 380-520 V, 60 Hz, 34,6/19,0/17,5/8,7 amperios, salida: 120/240 V . Gato. Núm.: 23-23-230-8. Serie: 8706. 3000VA. Listado por UL. Sola Electric Elk Grove, Illinois, EE.UU. Cantidad: 2. Dimensiones totales: 13 pulgadas de largo x 9 pulgadas de ancho x 19 pulgadas de alto
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: HGPS1138B-02
  • Fabricante: Sola Electric
Detalles del transformador
  • Alto voltaje: 520
  • Baja tensión: 95
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 9
  • Ancho (pulgadas): 7
  • Altura (pulgadas): 14
Detalles adicionales del producto
Transformadores de tensión constante Sola
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente