Transformadores eléctricos - Varios

Transformadores eléctricos - Varios

Transformadores eléctricos varios. Transformador de distribución encapsulado comercial HPS Fortress de Hammond Power Solutions. 240V x 480V. Serie 373152. Pieza C1F003LES. 3 KVA. 60 Hz. NEMA-3R. Caja electrónica McLean Cooling Technology 230 V, monofásica, 50/60 Hz, R-134A, 3700/4000 BTU, 1084/1172 W. (ARKANSAS)

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: CAGC477
  • Fabricante: Not Specified
Detalles del transformador
  • Kva: 3
  • Alto voltaje: 240
  • Baja tensión: 480
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Transformadores eléctricos - Varios
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente