Transmisión de engranaje maestro

Transmisión de engranaje maestro

Transmisión maestra 20 hp, 1750 rpm, 3 ph.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: 214
  • Fabricante: Not Specified
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 20
  • RPM del motor: 1750
  • Fases del motor: 3
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Transmisión de engranaje maestro
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente