Transmisión de reducción de engranajes Dorris - Relación 20.367

Transmisión de reducción de engranajes Dorris - Relación 20.367

Transmisión de reducción de engranajes Dorris. Modelo: 3820. Serie: B-3801171. Velocidad de entrada: 1750 RPM. Relación: 20.367. Velocidad final: 86 RPM. Dorris Co. St. Louis Missouri, Estados Unidos. Diámetros aproximados del eje: 2 3/8 pulg. x 1 1/4 pulg.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: HGPS1138E
  • Fabricante: Dorris
  • Modelo: 3820
  • Número de serie: B-3801171
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Transmisión de reducción de engranajes Dorris - Relación 20.367
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente