- Detalles del producto
Transmisión mezcladora Lightnin 74-Q-5 - 5 HP
Lightnin Agitator Drive, Modelo: 74Q5, S/N: 8938437101, relación 85,7, 20 rpm (final). Motor eléctrico Reliance, 5 hp, 1745 rpm, 230/460 V, 13,0/6,5 amperios, 60 Hz, trifásico. Utilizado anteriormente en un tanque de descongelación de jugo de 1000 galones. (H)
Detalles del producto
- Cantidad en stock: DTTC2029B
- Fabricante: Lightnin
- Modelo: 74Q5
- Número de serie: 8938437101
Refrigerante anterior
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? Yes
- # motores: 1
- Fabricante de motores: Reliance
- Caballos de fuerza del motor (HP): 5
- RPM del motor: 1745
- Voltaje del motor: 230/460
- Amperios de motor: 13.0/6.5
- Hercios del motor (Hz): 60
- Fases del motor: 3
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
- Utilizado anteriormente con: Previously used on a 1000 gallon juice thawing tank.
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!












