Transmisión mezcladora Sharpee - 1 HP

Transmisión mezcladora Sharpee - 1 HP

Mezclador Sharpee. WEG: 21694. Accionado por engranajes para máximo par. Motor industrial Baldor, 1 hp, 1730 rpm, 575 V, 115 amperios, 60 Hz, trifásico. La base es de 8 pernos y 11 pulgadas de diámetro. brida. Diámetro del eje: 1-1/4 pulgadas. Dimensiones totales: 26 pulgadas de largo x 11 pulgadas de ancho x 11-1/2 de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: 3.MRD289B.
  • Fabricante: Sharpee
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: Baldor
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 1
  • RPM del motor: 1730
  • Voltaje del motor: 575
  • Amperios de motor: 115
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 26
  • Ancho (pulgadas): 11
  • Altura (pulgadas): 11.5
Detalles adicionales del producto
Transmisión mezcladora Sharpee - 1 HP
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente