Transmisión mezcladora Sharpee - 1/3 HP

Transmisión mezcladora Sharpee - 1/3 HP

Mezclador Sharpee. Modelo: FGP-05OUF. N/S 39481. Diámetro máximo de la hélice del mandril positivo: 1/2 pulg. Motor industrial Baldor, 0,30 hp, 1725/1425 rpm, 208-220/440, 1,4-1,4/0,7 amperios, 50/60 Hz, trifásico . Dimensiones totales: 9 pulgadas de largo x 8 pulgadas de ancho x 12 pulgadas de alto

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: 3.MRD289.a
  • Fabricante: Sharpee
  • Modelo: FGP-05OUF
  • Número de serie: 39481
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: Baldor
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 0.3
  • RPM del motor: 1725/1425
  • Voltaje del motor: 208-220/440
  • Amperios de motor: 1.4-1.4/.7
  • Hercios del motor (Hz): 50/60
  • Fases del motor: 3
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 9
  • Ancho (pulgadas): 8
  • Altura (pulgadas): 12
Detalles adicionales del producto
Transmisión mezcladora Sharpee - 1/3 HP
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente