Transmisión por engranajes para transportador congelador en espiral

Transmisión por engranajes para transportador congelador en espiral

SEW-Eurodrive Inc. EE. UU. Tipo: R107AM213/215. SO: 87.7316191302.0001.16.5 Entrada: 1750 RPM. Salida: 12 RPM. Relación: 141,83. Montaje: M4. Torque: 38100. Motores de EE. UU.: 7,5 HP, 208-230/460 V, bastidor 213TF, TEFC, Interter de servicio hostil adecuado NEMA Premium. También clasificado para 50 Hz 190/380 V.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: OBSF018
  • Fabricante: SEW-EURODRIVE
  • Modelo: R107AM213/215
Correas y piezas de congelador
  • Tipo de pieza del congelador: Gear Drive Spiral Freezer
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: US Electrical Motor
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 7.5
  • RPM del motor: 208-230/460
  • Tamaño del bastidor del motor: 213T
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Transmisión por engranajes para transportador congelador en espiral
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente