Transmisión por motor Reliance - 3/4 HP

Transmisión por motor Reliance - 3/4 HP

Motor Reliance, motor Reeves, número de identificación: 30007867-NG, 79183-41-JK. Tamaño: A1W21. Ensamble: 170K1, Correa 505036-29B. 3/4 hp, relación de transmisión: 40. Rpm de salida: 1.170 (máx.), 11,7 (mín.).

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: SLSP14
  • Fabricante: Reliance
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: Reliance
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 0.75
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Transmisión por motor Reliance - 3/4 HP
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente