Transmisor de flujo magnético

Transmisor de flujo magnético

Transmisor de flujo magnético. Modelo: PD 340. S/N: 450322. El transmisor de flujo PD 340 es un medidor de precisión para la medición volumétrica de líquidos eléctricamente conductores. La construcción robusta del transmisor lo hace adecuado para instalaciones donde las partículas sólidas forman parte del líquido para la medición. El Meterhead consta de un tubo dosificador de acero inoxidable con conexiones de abrazadera. La fuente de alimentación del transmisor de flujo puede ser de 24 V CC o 24 V CA. Tamaño del transmisor: C 63. Flujo máximo: 2825 pies cúbicos/h. (80 metros cúbicos/hora). Presión máxima: 145 psi (10 bar). Entradas/Salidas: (2) accesorios S-Line de 2-1/2 pulg. Dimensiones totales: 7 pulgadas de largo x 3-7/8 pulgadas de ancho x 9-7/8 pulgadas de alto. Cantidad 4
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: SPGT089A-01
  • Fabricante: Proces-Data
  • Modelo: PD 340
  • Número de serie: 450322
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 7
  • Ancho (pulgadas): 3.875
  • Altura (pulgadas): 9.875
Detalles adicionales del producto
Transmisor de flujo magnético
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente