Transmisor de nivel continuo ultrasónico "The Probe" Siemens Milltronics

Transmisor de nivel continuo ultrasónico "The Probe" Siemens Milltronics

Transmisor de nivel continuo ultrasónico "The Probe" Siemens Milltronics. Modelo: La Sonda. Número de serie: P138290. Rango de medición: 9,6 pulg. a 16,4 pies. Precisión en el aire 0,25 % del rango objetivo. Potencia nominal 12-30 VCC a 0,1 amperios máx. Este dispositivo ultrasónico combina sensor y electrónica en un solo paquete para una medición efectiva del nivel de líquido en recipientes abiertos o cerrados. Este paquete elegante y duradero combina el sensor y la electrónica en un solo cuerpo moldeado. Los componentes electrónicos están recubiertos de PVC resistente; la parte húmeda, que encierra el transductor y el sensor de temperatura, está hecha de Tefzel moldeado por inyección, un fluoropolímero inerte a la mayoría de los productos químicos. El software avanzado de Siemens discrimina eficazmente entre ecos reales y falsos para aumentar la precisión inherente de la unidad. Entradas/salidas: (1) 1 pulg. de diámetro. Accesorio S-Line. Dimensiones totales: 16 pulgadas de largo x 4 pulgadas de ancho x 11-1/4 pulgadas de alto.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: OI202.
  • Fabricante: Siemens
  • Modelo: The Probe
  • Número de serie: P138290
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 16
  • Ancho (pulgadas): 4
  • Altura (pulgadas): 11.25
Detalles adicionales del producto
Transmisor de nivel continuo ultrasónico "The Probe" Siemens Milltronics
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente