Transmisor de presión Foxboro

Transmisor de presión Foxboro

Transmisor de presión Foxboro. Modelo: 823DP-I3S1SH2. Presión máxima de trabajo: 3000 psi. Cal: 4 mA = 0 pulg. H2O. Rango: 20 mA = 400 pulg. H2O. Fuente de alimentación: 12,5-65 VCC. Dimensiones totales: 9-1/2 pulgadas de largo x 5 pulgadas de ancho x 9 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: DTTC2146
  • Fabricante: Foxboro
  • Modelo: 823DP-I3S1SH2
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 9.5
  • Ancho (pulgadas): 5
  • Altura (pulgadas): 9
Detalles adicionales del producto
Transmisor de presión Foxboro
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente